※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 接続・省配線(制御機器)
omron(オムロン)の 端子台
omron(オムロン)の コネクタ端子台変換ユニット
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
適合規格
cULus(Class Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
入力電圧(V)
DC24
注文コード
08590915
品番
CJ1W-ID211
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合規格・入力電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
DC24V入力ユニット
入力方式
DC
入力点数
16点
入力電圧(V)
DC24
取付方式
-
適合コネクタ
-
仕様
-
質量(g)
-
電圧(V)
-
シリーズ
CJ1
適合規格
cULus(Class Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
耐電圧
-
応答時間
(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0〜32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
入力インピーダンス(Ω)
-
消費電流(A)
5V系/0.09
絶縁抵抗(MΩ)
-
電流(mA)
-
コモン仕様
16点1コモン
電圧許容範囲(V)
-
回路数
-
入力電流(mA)
7
入出力占有点数
入力/1CH
外部接続
脱着式端子台
同時ON点数
-
併用可能製品
-
実装可能な装置
CPU装置、増設装置
注意
※コネクタタイプの場合、コネクタが付属していません。適合コネクタを使用するか、適合コネクタ端子台変換ユニットまたは適合I/Oリレーターミナルを使用してください。