サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの スクリューレス端子台
スクリューレス端子台 ハンダ付け用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子間ピッチ(mm)
8
注文コード
08611023
品番
ML-850-VAX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
端子間ピッチ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
2線同時解除型の解除ボタンを使用。
定格20Aの高容量に対応しています。
材質(絶縁体)
本体:P.B.T(UL94V-0)
ボタン:P.B.T(UL94V-0)
取付方式
ハンダ
結線方式
スクリューレス
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
20
定格適合電線
単線:Φ2.0mm(AWG12)
定格電流(A)
-
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)、PSEマーク品(機器用、認定機関名JET)※PSE品としてご使用の場合は単線Φ1.6mmかΦ2.0mmをご使用下さい。
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
使用可能電線範囲
単線:Φ1.6mm〜Φ2.0mm(AWG16〜AWG12)
標準剥線長(mm)
14
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm)
端子金具
ハンダ付け用端子
操作部色
B(黒)
色(本体)
GY(グレー)
耐電圧(V/min)
AC2000