※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-1700-B-13P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ 08616124 ML-1700-B-13P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ 08616124 ML-1700-B-13P スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ 08616124

スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08616124 品番 ML-1700-B-13P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式直付け 寸法A(mm)146.5 結線方式スクリューレス 極数13P 寸法B(mm)159.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 寸法E(mm)72.1 種類中継用SL端子台 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 寸法D(mm)82.1 寸法C(mm)154.2 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、撚線:0.3mm2〜1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08616027
2020-04-13
用途:
修理交換

学校で基盤を使用した学習に使用しています。着脱が楽です。

対象商品:
08616011
2019-12-08
用途:
無線測定治具の電源分配
タニエンタープライズ 様 (サービス業)

直流低電圧の分配に使用する為に購入。省スペースで簡単に配線接続が変更できてとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする