サトーパーツ
サトーパーツの 接続・省配線(制御機器)
サトーパーツの 端子台
サトーパーツの スクリューレス端子台
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08616291
品番
ML-1700-C-10P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
機器内用の接続器具です。
材質(絶縁体)
本体:ナイロン66(UL94V-0)
ボタン:P.P.E(UL94V-0)
取付方式
直付け
定格適合電線
単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm
2
(AWG16)
結線方式
スクリューレス
極数
10P
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm〜Φ1.2mm(AWG26〜AWG16)、撚線:0.3mm
2
〜1.25mm
2
、素線径Φ0.18mm以上
端子間ピッチ(mm)
5
推奨適合工具
マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
定格電流(IEC)(A)
10
色(本体)
GY(グレー)
定格電流(UL)(A)
10
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)
300
寸法A(mm)
57.6
機構
チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
標準剥線長(mm)
10
操作部色
W(白)
耐電圧(V/min)
AC2000
エンドプレート
GY(グレー)