※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08674325 品番 FPSL-50-12P
参考基準価格(税別)¥2,401 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。
緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

形状1段 取付方式DIN35mm 構造フィンガープロテクション 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm)14 ねじ寸法M5 適合電線(mm2)5.5/8(JIS) 締付トルク(N・m)2.0〜3.0 定格通電電流(A)40/50 結線方式ネジアップ 極数(P)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする