※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)3 端子ねじ(1次側)M8×16L、(2次側)M8×16L、M6×14L 注文コード08680151 品番ITK-2001-3P
参考基準価格(税別)¥14,015 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は極数・端子ねじなど18種類から選べます 他の種類を見る

ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。
1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。
また2次側には3〜7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。
直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。

定格絶縁電圧(V)AC・DC600 端子ねじ(1次側)M8×16L、(2次側)M8×16L、M6×14L 締付トルク(N・m)(1次側)6.0〜9.0、(2次側)6.0〜9.0、2.5〜3.7 接続可能電線(mm2)(1次側)60×2本、(2次側)60×1本、22×4本 定格通電電流(A)200 極数(P)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする