接続・省配線(制御機器)

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 極数25 注文コード08696515 品番DBLC-J25PAF-13L6E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は極数など4種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。

形状アングル 区分ピン側 タイプL6型アースラグタイプ 種類角型 極数25 ねじ嵌合固定台の種類:長形・M2.6ミリネジ仕様 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする