JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の 端子台
JAE(日本航空電子工業)の 端子台その他関連用品
接続・省配線(制御機器)
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
極数
9
注文コード
08696540
品番
DELC-J9PAF-20L6E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状
アングル
区分
ピン側
タイプ
L6型アースラグタイプ
種類
角型
極数
9
ねじ
嵌合固定台の種類:短形・#4-40インチネジ仕様
定格電流(A)
5
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)