JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の 端子台
JAE(日本航空電子工業)の 端子台その他関連用品
接続・省配線(制御機器)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合
シェルサイズDB
注文コード
08696576
品番
DB-C8-J10-B4-1R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
この商品は
適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合
シェルサイズDB
種別
ストレートクランプ・プラスチック製分割型
材質
フード本体:ABS樹脂(黒色)
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
ねじ
嵌合固定ねじ:ロングスクリュウ M2.6
コネクタ形状
ジャンクションシェル
RoHS指令(10物質対応)
対応