JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の 端子台
JAE(日本航空電子工業)の 端子台その他関連用品
接続・省配線(制御機器)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
08696759
品番
DF02C036A11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
種類
角型
極数
36
結合方式
ねじ
コンタクト形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ