曜日別特売
NK140B36D93F Semi-Fシリーズ NK140B36~ KANA(片山チエン) 08743096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ NK140B36~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)93
93
83
84
85
86
87
89
90
88
82
81
80
79
78
77
76
91
74
102
73
75
103
72
32
110
109
108
107
106
100
104
92
101
99
98
97
96
95
94
105
40
50
49
48
47
46
45
44
51
42
43
39
38
37
36
35
33
71
34
31
68
70
41
69
52
67
66
65
64
63
62
55
54
56
57
58
59
60
61
53
内容量1個注文コード08743096品番NK140B36D93F
参考基準価格(税別)¥142,200販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
スプロケット形状B形歯数36軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数1チェーンNo.140軸穴径(Φmm)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする