※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/2AS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
内径d
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径d(Φmm)
15
注文コード
08784903
品番
6202LLBC3P5/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
内径d(Φmm)
15
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
質量(g)
45
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
7750
基本静定格荷重Cor(N)
3600
JIS等級
5
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
19000
ベアリング番台
6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方