NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/2AS
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
5
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08784903
6202LLBC3P5/2AS
15
35
11
-
45
¥
2,340
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
08785576
6206LLBC3P5/2AS
30
62
16
1
199
¥
4,560
¥
2,007
¥
2,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方