曜日別特売
6206LLBC3P5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08785576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6206LLBC3P5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08785576
6206LLBC3P5/2AS 深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08785576

深溝玉軸受 6200番台 LLB C3P5/2AS

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
08785576
品番
6206LLBC3P5/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥2,208
販売価格(税別)
¥2,007
内径d(Φmm)
30
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
16
面取寸法r(mm)
1
質量(g)
199
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
19500
基本静定格荷重Cor(N)
11300
JIS等級
5
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
11000
ベアリング番台
6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする