X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670

X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670
X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670
X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670
X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670
X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670
X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670
X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670
X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670
X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670
X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670
X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670
X-AIRFLY-Mono 自立式一脚 FOTOPRO 08791670

自立式一脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード08791670品番X-AIRFLY-Mono
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

クイックロックペダルを備えた自立式一脚です。 32mm径の脚パイプ素材は10層の3Kツイルカーボンファイバーを使用、外観に高級感があり軽量性と剛性を両立。展開時の伸長は最大186cmとなり、人が密集した場所でも高い位置から被写体を捉えることができます。

付属品専用ケース、一脚ベース、リストストラップ質量(kg)1.14段数4耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)32素材カーボン収納寸法・長さ(mm)690伸長(mm)1865
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする