曜日別特売
60SD27D72F Semi-Fシリーズ 60SD27~ KANA(片山チエン) 09024672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Semi-Fシリーズ 60SD27~

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)72
72
78
65
71
77
76
75
74
73
70
69
68
62
66
79
64
63
90
67
89
100
98
97
96
95
94
93
99
91
80
88
87
86
85
84
83
82
81
61
29
38
37
36
35
34
33
32
31
39
30
21
28
27
26
25
24
23
22
92
60
53
58
57
56
40
54
59
52
51
50
41
48
47
46
45
44
43
42
49
55
内容量1個注文コード09024672品番60SD27D72F
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥16,324
販売価格(税別)
14,840
種類スプロケットスプロケット形状SD形列数2歯幅(mm)11.7チェーンNo.60軸穴種別軸穴加工タイプ歯数27軸穴径(Φmm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする