アイシン(AISIN) AFW+ ATF 4L ATF6004

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード09077717 品番ATF6004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード

種類ATF 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
スバルサンバーTV1の交換用ATF

比較的安価なATFですが、トヨタ系大手メーカーの商品なので大きな問題はないはずと判断しました。
車両は個人売買で入手した中古車でメンテナンスの履歴が不明だったため交換してみたのですが、かなり茶色っぽくなっていました。
オイルパンのカバーを外してストレーナーも点検してみましたが、幸い金属粉の堆積等は見られませんでした。
それでも交換後はアイドリング時の振動や変速時のショックが明らかに低減したことを体感できました。
その後しばらく走るとまた以前のような感じになってしまいましたが、間をおいて3回目の交換をした辺りから、かなりスムーズな感じになってきました。
サンバーのATFは他の車種に比べてかなり頻繁に交換するよう指定されていますが、この価格なら懐具合をそれほど気にせずに済むのでありがたく、今後もリピート購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする