FJ-0.5T-BT-K-04N00(使用地域:4地域) BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 09082809 FJ-0.5T-BT-K-04N00(使用地域:4地域) BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 09082809 FJ-0.5T-BT-K-04N00(使用地域:4地域) BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 09082809 FJ-0.5T-BT-K-04N00(使用地域:4地域) BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール エー・アンド・デイ 09082809

BLE接続外部表示器付属 検定付き防塵・防水クレーンスケール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09082809 品番FJ-0.5T-BT-K-04N00(使用地域:4地域)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

取引証明用(検定済品)精度等級3級。使用地域をご確認ください。
防塵・防水等級IP65のクレーンスケール。過酷な環境下でも使用可能
手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」 を付属(最大通信距離約40m)※スマートフォン、PCなどとは接続できません。
計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする『表示固定機能』付き
表示固定機能で固定した表示値を記憶する『ロギング機能』で100個までメモリに記憶可能
計量センサ部に加わる衝撃レベルを表示する『衝撃検出機能(ISD)』付き
遠隔でクレーンスケールの表示をオンできるリモートパワーオン機能付き
パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能、オートパワーオフ機能付き

用途
取引証明用。
物流・運送業:倉庫や港湾でコンテナ、パレット、箱詰めされた商品などの重量を計測
製造業:製造過程で原材料や中間製品の重量を測定
農業・漁業:大量の作物や魚の重量を計測
リサイクル:スクラップや廃棄物の計量
付属品クイックスタートガイド、リチウムイオン電池(はかり用2個)、リチウムイオン電池用充電器、外部表示器、外部表示器保護ケース ひょう量(kg)500 電源【本体】FJ-BT専用リチウムイオン電池(付属)、または単3形乾電池4個(別売)【外部表示器】単4形乾電池4個(別売)、またはモバイルバッテリ・USBポートから給電可能(Type micro-B、5V/50mA) 目量(kg)0.2 表示形式デジタル 連続使用可能時間【本体】(25℃時、バックライト常時オン)リチウム電池使用 約90時間、アルカリ乾電池使用 約100時間、(25℃時、バックライト常時オフ)リチウム電池使用 約130時間、アルカリ乾電池使用 約140時間【外部表示器】 (25℃時、バックライト常時オン、アルカリ乾電池使用)約70時間、(25℃時、バックライト常時オフ、アルカリ乾電池使用)約100時間 防塵防水性能本体のみIP65(外部表示器は非防塵・非防水) 最大風袋量(kg)500 適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) 測定範囲(kg)最小測定量:4 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)最大約40(使用環境により異なる) ひょう量単位kg/t/N(Nは検定対象外)
取扱説明書:(3.14MB)
注意
※g表示はできません。
※本体にリチウムイオン電池を
使用する場合は必ずFJ-BT専用を使用してください。市販のリチウムイオン電池は使用できません。
※外部表示器用乾電池は別売です。
※非検定FJ-BTシリーズ用外部表示器(FJ-BT-DISP)は検定付きモデルには使用できません。外部表示器を紛失、破損等をした場合は修理・再検定扱いとなります。
※年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする