PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
フィンガープロテクト組端子台 15A TFPMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20P
注文コード
09084306
品番
TFPM1520【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
20P
端子ねじ
M3×8
端子間ピッチ(mm)
7
定格電流(JIS)(A)
15
定格電流(IEC)(A)
15
定格電流(UL)(A)
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
アズワン品番
64-1097-80