※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 2082B8~
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
34
34
34
30
35
33
32
31
29
28
27
26
25
23
36
24
58
37
59
57
56
55
54
53
52
51
50
40
60
49
39
38
41
42
43
44
45
46
47
48
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09088476
品番
2082B8D34F
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,243
販売価格(税別)
¥
11,130
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
8
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2082H
軸穴径(Φmm)
34