アズワン品番1-5213-02付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:2枚、バルブ取付ネジ:PT1/4×各室4個質量(kg)30材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×736×2室荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚板耐荷重(kg)20kg/枚材質(棚板)ステンレス棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770棚板寸法(mm)490×460棚板質量(kg/枚)1.5