ガス置換デシケータージャンボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09187841 品番 GD-SS
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥187,000
販売価格(税別)
170,000

不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。

アズワン品番1-5212-02 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×517×1770 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×483×1486 付属品棚板:4枚、シリカゲル皿:1枚 質量(kg)30 材質(本体)PMMA(アクリル樹脂) キャスター有り 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 荷姿完成品 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(棚板)ステンレス 棚ピッチ(mm)50 材質(枠)アルミサッシ 棚板寸法(mm)490×460 棚板質量(kg/枚)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上下中央部には仕切りはありません。※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする