HIKPCT1 Pocket1 HIKMICRO 09206508

HIKPCT1 Pocket1 HIKMICRO 09206508
HIKPCT1 Pocket1 HIKMICRO 09206508

Pocket1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード09206508品番HIKPCT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

革新的なマクロモード
高画質
携帯性に優れたポケットサイズのデザイン
堅牢性と耐久性
3.5インチLEDタッチスクリーン
4つの画像モードと7つのカラーパレッド
トラブルシューティングを迅速に
オンカメラ録画
高速通信
複数のレベルおよびスパンモード

仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:8MP●熱画像解像度:192×144測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~400モードイメージ:4種類フレームレート25Hz画角(HxV)37×28パレットカラー:5種類Wi-Fi802.11b/g/n
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする