曜日別特売
B プラボックス リングスター 09207947

プラボックス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×71×53
オレンジ
内容量1個注文コード09207947品番B
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

RSPシリーズのパーツボックスに使用できます。

オレンジ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×71×53内寸法(mm)(1区切りあたり)92×65×H49高さ(mm)53奥行(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)65有効内寸法・高さ(mm)49外寸(幅×奥行×高さ)(mm)97×71×53内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(1区切りあたり)92×65×49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09207947
2019-03-27
用途: 引き出しの中のネジの整理用

今回100個以上の購入をしましたが、角に傷が入っているものが多くありました。
引き出しの中に入れるので目立ちはしませんが、外に出して使用するには少し気になるかと思われます。

対象商品 : 09207956
2016-06-14
用途: 装置のごみ受け
製造業

使用している機械に、ちょうどいいサイズです。
しっかりしていて、いいと思います。

対象商品 : 09207931
2013-08-07
用途: 部品の分別

丁度いい大きさなので、市販で販売されている、コンテナに20ヶ程度が収納出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする