※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)1 ねじサイズM10 端子間ピッチ(mm)39 注文コード09230947 品番PTKC-200-1P
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は極数・ねじサイズ・端子間ピッチなど44種類から選べます 他の種類を見る

組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A〜)
絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
PTKC-200〜PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。

形状1段 取付方式直付 構造大電流(200A〜) 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TU認定)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)39 電線太さ(mm2)(JIS)38/60/100(UL認定)AWG2〜4/0 撚線(CSA認定)AWG2〜4/0 撚線(TUV認定)AWG2〜250 MCM 撚線 締付トルク(N・m)10.0〜14.7 シャフト長さ(mm)55 取付ピッチ(mm)B 76 端子台全長L 91mm 定格通電電流(A)132/175/240(UL認定)200(CSA認定)200(TUV認定)200 結線方式セルフアップ ねじサイズM10 構成部品中間板:PT-200/側板:PT-230KC/カバー:CTC-200・CTEP-200/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト 極数(P)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする