※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
極数(P)9
ねじサイズM10
端子間ピッチ(mm)39
注文コード09231026
品番PTKC-200-9P
参考基準価格(税別)¥13,301
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品は極数・ねじサイズ・端子間ピッチなど44種類から選べます
他の種類を見る
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A〜)
絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
PTKC-200〜PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。