※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)4 ねじサイズM16 端子間ピッチ(mm)66 注文コード09231130 品番PTKC-600-4P
参考基準価格(税別)¥17,226 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は極数・ねじサイズ・端子間ピッチなど44種類から選べます 他の種類を見る

組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A〜)
絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
PTKC-200〜PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。

形状1段 取付方式直付 構造大電流(200A〜) 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TU認定)AC・DC 660 端子間ピッチ(mm)66 電線太さ(mm2)(JIS)150/200/325(UL認定)AWG/MCM300〜600 撚線(CSA認定)AWG/MCM300〜600 撚線(TUV認定)AWG/MCM250〜600 撚線 締付トルク(N・m)25.0〜37.3 シャフト長さ(mm)278 取付ピッチ(mm)B 301 端子台全長L 316 定格通電電流(A)310/400/600(UL認定)550(CSA認定)550(TUV認定)600 結線方式セルフアップ ねじサイズM16 構成部品中間板:PT-600/側板:PT-460KC/カバー:CTC-600・CTEP-600/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする