曜日別特売
JTL-10-2P 組端子台 東洋技研 09231401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個極数(P)2ねじサイズM3注文コード09231401品番JTL-10-2P
参考基準価格(税別)¥546販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台
ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。
ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。
電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。

形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800端子間ピッチ(mm)7電線太さ(mm2)(JIS)1.25締付トルク(N・m)0.5~1.2取付ピッチ(mm)B 50端子台全長L 22mm定格通電電流(A)16結線方式ネジアップねじサイズM3レール(mm)全長A 60構成部品中間板:JT-10/側板:JT-120L/カバー:CA-40/記名板:AM-10/レール:DAV4/止め金具:GTY18極数(P)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする