※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)7 ねじサイズM3 注文コード09231446 品番JTL-10-7P
参考基準価格(税別)¥938 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は極数・ねじサイズなど344種類から選べます 他の種類を見る

組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台
ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。
ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。
電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。

形状1段 取付方式DIN35mm 定格絶縁電圧(V)AC・DC 800 端子間ピッチ(mm)7 電線太さ(mm2)(JIS)1.25 締付トルク(N・m)0.5〜1.2 取付ピッチ(mm)B 90 端子台全長L 57mm 定格通電電流(A)16 結線方式ネジアップ ねじサイズM3 レール(mm)全長A 100 構成部品中間板:JT-10/側板:JT-120L/カバー:CA-40/記名板:AM-10/レール:DAV4/止め金具:GTY18 極数(P)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする