ロードセル用吊り具

商品レビューを投稿する
30日以内出荷 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大荷重(N)500 仕様取付可能・ロードセル:DPU-5N〜500NSW1-100N/200N 注文コード09280209 品番EB-500N-M6
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は最大荷重・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)
測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。

仕様
取付可能・ロードセル:DPU-5N〜500N
SW1-100N/200N
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください) 質量(g)約 18 ねじM6 おねじ 最大荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする