曜日別特売
EB-20kN ロードセル用吊り具 イマダ 09280236

ロードセル用吊り具

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1台仕様●最大荷重:20kN●取付可能・ロードセル:DPU-10kN, DPU-20kN注文コード09280236品番EB-20kN
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)
測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルや
ロードセル自身を吊り下げられます。

用途
EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
仕様●最大荷重:20kN●取付可能・ロードセル:DPU-10kN, DPU-20kN質量(g)約 1100ねじM18 おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする