曜日別特売
EN-500N ロードセル用吊り具 イマダ 09280245

ロードセル用吊り具

商品レビューを投稿する
30日以内出荷30日以内出荷とは
内容量1台最大荷重(N)500仕様取付可能・ロードセル:LMU シリーズ注文コード09280245品番EN-500N
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)
測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。

用途
EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
仕様取付可能・ロードセル:LMU シリーズ質量(g)11ねじM5 めねじ最大荷重(N)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする