イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
ワッシャ型圧縮ロードセル eCHX シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09280769
品番
eCHX-2000N
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜60℃ (-20〜80℃)
質量(g)
約 82
ケーブル長(m)
約 3
精度
±1.0%F.S.以内
定格出力
1.0-1.5mV/V
保護等級
IP64
最大荷重(N)
2000
許容過負荷
150%