イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
自動ドア・回転ドア用ロードセル バラ線(コネクタ無し)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09280891
品番
DM-2000N-0C
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥181,280
販売価格(税別)
¥
164,800
バスケットに入れる
仕様
温度補償範囲・(温度許容範囲):0〜+50℃ (-10〜+60℃)
質量(g)
約 1200(センサーのみの質量)
ケーブル長(m)
約 2
定格出力
0.75〜2mV/V (1500〜4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O
許容過負荷
1.5
定格容量(N)
1000