イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
2
注文コード
09280961
品番
DPU-2N-5P
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃〜+50℃(-10℃〜+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)
約 325
ケーブル長(m)
2(コネクタ付)
定格出力
1mV/V±10% (2N,5N は 0.9〜1.25mV/V±10%)
最大荷重(N)
2
許容過負荷
1.5