イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
eZ-Connect シリーズ専用トルクロードセル eHT シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
2-m (200-cm)
注文コード
09281530
品番
eHT-2N
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜50℃ (-20〜60℃)
質量(g)
約 430
ケーブル長(m)
約 0.5〜1(カールコード)
精度
±0.5%F.S.以内
最大荷重(N)
2-m (200-cm)
許容過負荷
2