イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮用ロードセル eLC シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンジ
500N
注文コード
09281740
品番
eLC-500N
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥135,080
販売価格(税別)
¥
122,800
バスケットに入れる
この商品は
レンジ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜70℃ (-15〜80℃)
質量(g)
約500
ケーブル長(m)
約5
精度
±0.5%F.S.以内
保護等級
IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。)
レンジ
500N
許容過負荷
1.5