イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮用ロードセル LM シリーズ コネクタ形状 5ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
1000
ケーブル長(m)
約2
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):0〜50℃(-10〜60℃)
注文コード
09282038
品番
LM-1000N-5P
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重・ケーブル長・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):0〜50℃(-10〜60℃)
質量(g)
約60
ケーブル長(m)
約2
定格出力
1.0mV/V±30%
最大荷重(N)
1000
許容過負荷
200%R.O.