イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮用ロードセル LM シリーズ バラ線(コネクタ無し)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
10
ケーブル長(m)
約2
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜50℃(-20〜60℃)
注文コード
09282196
品番
LM-10N-0C
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重・ケーブル長・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜50℃(-20〜60℃)
質量(g)
約40
ケーブル長(m)
約2
定格出力
0.7mV/V 以上
最大荷重(N)
10
許容過負荷
150%R.O.