イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮用ロードセル LM シリーズ バラ線(コネクタ無し)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ケーブル長(m)
約3
仕様
●温度補償範囲 (温度許容範囲):-5〜50℃(-10〜60℃)●最大荷重値:20kN
注文コード
09282300
品番
LM-20kN-0C
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重・ケーブル長・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●温度補償範囲 (温度許容範囲):-5〜50℃(-10〜60℃)●最大荷重値:20kN
質量(g)
約70
ケーブル長(m)
約3
定格出力
1.5mV/V±20%
許容過負荷
120%R.O.