イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
圧縮用ロードセル LMT シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09282756
品番
LMT-1000N-6P
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥113,080
販売価格(税別)
¥
102,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-40〜+150℃ (-40〜+160℃)
質量(g)
約40
ケーブル長(m)
約2
定格出力
2.0mV/V±20%
最大荷重(N)
1000
許容過負荷
1.2