イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
ロードセル 小型 eLU シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大荷重(N)
500
注文コード
09283298
品番
eLU-500N
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥118,580
販売価格(税別)
¥
107,800
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):0〜70℃ (-10〜70℃)
質量(g)
約 150
ケーブル長(m)
約 3(コネクタ付)
精度
±1.0%F.S.以内
最大荷重(N)
500
許容過負荷
1.5