イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
二輪車ハンドブレーキ力専用ロードセル コネクタ形状 6ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09283517
品番
PK1-500N-6P
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
用途
二輪車ハンドブレーキ用
質量(g)
約 150
ケーブル長(m)
約 1.5
精度
±1.0%F.S.以内
保護等級
IP65
最大荷重(N)
500