イマダ
イマダの はかり
イマダの ロードセル
高荷重引張用ロードセル ZU シリーズ コネクタ形状 5ピン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09284899
品番
ZU-10kN-5P
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
温度補償範囲 (温度許容範囲):-10〜50℃ (-30〜50℃)
質量(g)
約 540
ケーブル長(m)
約 5
精度
±1.0%F.S.以内
定格容量
10kN
定格出力
±1.5mV/V
保護等級
IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。
許容過負荷
1.2