- TMRプライマー 日本特殊塗料 09321491 - TMRプライマー 日本特殊塗料 09321491

TMRプライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 09321491 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

「TMRプライマー」は既存塗膜があるときに使用する窯業屋根用の水性プライマーです。瓦用下塗り塗料として、既存塗膜の表面劣化によるひび割れなどを充填し、上塗り塗料の吸い込みを防ぐ下地調整機能を併せ持つプライマーで、瓦基材を保護します。
【特長】
1 多くの既存塗膜に適応
付着性に優れた多官能基を持つ特殊樹脂採用。エポキシ樹脂に引けを取らない付着力で多くの既存塗膜に適応します。
2 優れた耐水性と上塗り適応力
自己反応硬化型樹脂により強靭な塗膜を形成。屋根塗料として必須性能である耐水性に優れ、耐溶剤性にも秀でることから水性・溶剤の多くの上塗り塗料に使用できます。
3 下地調整機能で良好な仕上がり性
一定の膜厚を確保することができ、劣化で生じた凹凸を滑らかな面に修復します。上塗り塗料の仕上り性向上と共に、雨水をスムーズに排水します。
4 環境配慮製品
1液水性塗料で環境に配慮した塗料のため、低臭で使い勝手が良く、作業性に優れた塗料です。

用途
【用途】
厚形スレート瓦、スレート瓦、波形スレート屋根、薄型化粧スレート瓦(カラーベスト、フルベストなど)
上記瓦の塗替え用プライマー(既存塗膜有り)
【適用上塗り】
屋根用弱溶剤形パラサーモシリーズ、スーパーパラサーモシリコン、リリーフNADシリーズ、水性パラサーモNEO、水性ルーフセラ遮熱、スレコートルーフ、水性ルーフシリコンNEO、水性ルールセラ、ニューリリーフトップ
仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内 グレー 品種塗り替え用プライマー 荷姿15kg石油缶 塗布面積(m2/缶)30〜50 希釈剤水道水 希釈0〜0.75kg 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)TMRプライマー:3以上 施工内容刷毛・ローラー・スプレー 塗付量(kg/m2)0.3〜0.5 塗料タイプ1液水性特殊アクリル樹脂屋根用塗替え用下塗り塗料
注意
※「TMRプライマー」は、無塗装スレートなどには直接施工はできません。既存塗膜がある時に使用する下塗り塗料です。また、金属への直接施工は避けてください。
※ウレタンやシリコン樹脂塗料など、上塗りの施工後間もない場合の下塗りとしては使用できません。
※下地にシリコン樹脂塗料やフッ素樹脂塗料、無機塗料、アルミ使用塗料、光触媒塗料などが施工されている場合、付着性などの点より注意が必要ですので、お問い合わせください。
※本製品はいぶし瓦、粘土瓦(素焼き瓦、いぶし瓦、釉薬瓦など)、塩ビ鋼板、乾式コンクリートへの施工はできません。
※本製品以外の他の塗料との混合は絶対に行わないでください。また、アルコールや溶剤などの混入は絶対に避けてください。
※各工程において、施工間隔(塗り重ね時間)を守ってください。施工間隔は、気象条件等により変わります。塗膜の硬化が不充分な状態で上塗りを施工するとフクレやリフティング(塗膜のチヂレ)が発生します。
※「TMRプライマー」はローラーや刷毛で施工した場合、表面に凹凸が発生します。また施工間隔によっては、塗り継ぎ部分が目立つことがあるためあらかじめご了承ください。
※シーリング面への施工は極力避けてください。塗膜の汚れや割れの原因となります。
※屋根材の重なり部分に塗料がたまると漏水の原因になりますので、必ず縁切りを行ってください。
※「TMRプライマー」カタログや各種上塗り塗料のカタログ・色見本帳をよくお読みになり、用法・用途を守り正しくご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする