ノーマルルックスーパーワイドスイングアーム +10cm スタビ有り タイプ2

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1個注文コード09323697品番90750
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207~210mm)スイングアームです。
モンキーの純正スイングアームに比べて左右で20mmずつ広がっています。
39419の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。
ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。
30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。

付属品チェーン引きコマ:1セット(各パイプ形状専用品)、ツインショックサス受けボルト:1セット、ドラムブレーキロッド:1つ(スイングアームの長さに応じて)※ディスク仕様の場合は付属しておりません、アクスルシャフト250mm:1つ(リペア品番38053)、アクスルカラー20mm:1つ(リペア品番394216)※ディスク仕様の場合は付属しておりません、アクスルナットM12:1つ(リペア品番38001)材質7N01、A5083材使用表面処理バフ仕上げ車種モンキー、ゴリラ
注意
※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。
※車体の個体差等により、ブレーキスイッチステーが干渉する場合があります。その際はブレーキスイッチステーを曲げて、動作に必要なクリアランスを確保した上で装着するようにしてください
※トリプルスクエア、は標準でピボット部ベアリング仕様になっています

※スタビ追加時はスタンドフックType-2取付加工 (60903)不可。
※スタンダードスタビ付き、ノーマルルックスイングアームはピボット部ベアリング加工(60006)不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする