※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09344530 品番 PTL-200-4P
参考基準価格(税別)¥6,649 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

PTシリーズ、大電流タイプとして200A〜600Aまで4機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。

形状1段 極数4P 構造大電流(200A〜) 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 端子間ピッチ(mm)39 取付寸法(mm)DIN35 適合電線(mm2)(JIS)38/60/100 締付トルク(N・m)10.0〜14.7 定格通電電流(A)132/175/240 結線方式セルフアップ ねじサイズM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする