スマホホルダー手帳型ケース対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09369319 品番TKR26DBK
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。
視界を妨げにくい位置にスマートフォンをセットできるロングアームタイプ。
片手でサッと出し入れできるポケットタイプ。
可動式アームで厚みのある手帳型ケースもホールド可能。

材質取り付けプレート:アクリル 寸法(mm)取り付けプレート:約Φ75×D1.8 ブラック 質量(g)ホルダー:約84、台座:約76、取り付けプレート:約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約82×114×60(アーム収納時) 吸着面寸法(Φmm)台座:約70 材質(ホルダー)ABS 他 特性ゲル吸盤付 材質(台座)ABS 他
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする