HIROSE(ヒロセ電機)
HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
極数
20
40
50
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09374392
品番
HIF6-20D-1.27R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
極数
20
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
ワンタッチ
コンタクト形状
メス
結線方法
圧接