ウシオライティング
ウシオライティングの 電球
ウシオライティングの ハロゲン電球
ウシオライティングの ミニハロゲン電球
一般照明用ハロゲンランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電球形状
ハロゲン
注文コード
09374657
品番
JD110V85WNP/E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・消費電力・電球形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スポット照明、全体照明
定格電圧(V)
110
口金
E11
定格寿命(時間)
2000
平均演色評価数(Ra)
100
電球形状
ハロゲン
ミラー径(Φmm)
12
色温度(K)
2850
光中心距離
49
適合ソケット
E-11FS、GS
入数
1
フィラメント
形式/CC-8
電球の種類
ハロゲン